カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • マキテック(32)
  • CKD(27)
  • 住友重機械工業(25)
  • 椿本チエイン(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 水本機械製作所(11)
  • 岩田製作所(10)
  • エスコ(10)
  • ノーリツ(9)
  • ホンダ(8)
  • 三鈴工機(8)
  • イスカル(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • プロトブレンボ(5)
  • カーメックス(4)
  • スズキ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t60-b」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z)SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ3SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B16SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
エアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2T25) SMCCD Series(CDM2T25)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F6SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-60ZSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDM2T40) SMCCD Series(CDM2T40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60ZSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-60AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-60AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-60ZSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-60Z)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SJ2A6 SMCSJ2A6SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
工業用フィルタ FGAS2 SMC工業用フィルタ FGAS2SMC
1,598,000税込1,757,800
1個
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
F Series(FGAC29B) SMCF Series(FGAC29B)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SS400
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-60SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-60SZ)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)SMC
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3B16) SMCCVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3B16)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-60T) SMCC85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-60T)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)60作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60T)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3B6 SMCSJ3B6SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)SMC
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS29B SMC工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS29BSMC
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
材質(接液部)SUS304
SJ2B6 SMCSJ2B6SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気