カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(41)
- MAZDA(マツダ)(34)
- トーキン(15)
- ニッサン(15)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(11)
- 日東工器(7)
- エスコ(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- 潤工社(3)
- 制研化学工業(3)
- 象印マホービン(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- KSフィルター(3)
- イタミアート(3)
- ブランドをもっと見る
「ta-09」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-200Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-40Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)40クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-85Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-70Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1TA40
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-50JZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-35Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)35クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱