カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • スバル(224)
  • Texas Instruments(79)
  • ホンダ(61)
  • CKD(59)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • BAGSTER (バグスター)(51)
  • イチネンTASCO(48)
  • BOURNS(41)
  • SKC(環境測定)(38)
  • コガネイ(23)
  • 潤工社(20)
  • 河村電器産業(18)
  • エスコ(16)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 五藤歯車(13)
  • TRUSCO(12)
  • TDKラムダ(11)
  • 象印マホービン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-20」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスバルブ (VNA3~) SMCプロセスバルブ (VNA3~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3
CD Series(CDG1TA25) SMCCD Series(CDG1TA25)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-Zシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-ZシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
プロセスバルブ (VNB314~) SMCプロセスバルブ (VNB314~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNB311~) SMCプロセスバルブ (VNB311~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA50SMC
20,295税込22,325
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
工業用フィルタ FGGSB SMC工業用フィルタ FGGSBSMC
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELC SMC工業用フィルタ FGELCSMC
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ ( FGE~) SMC工業用フィルタ ( FGE~)SMC
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLD SMC工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLDSMC
669,800税込736,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
工業用フィルタ FGGLB SMC工業用フィルタ FGGLBSMC
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGESC SMC工業用フィルタ FGESCSMC
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGSC SMC工業用フィルタ FGGSCSMC
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGGLD SMC工業用フィルタ FGGLDSMC
669,800税込736,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGLD) SMCFGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGLD)SMC
669,800税込736,780
1個
7日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
工業用フィルタ FGELB SMC工業用フィルタ FGELBSMC
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB SMC工業用フィルタ FGESBSMC
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESA SMC工業用フィルタ FGESASMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGLC SMC工業用フィルタ FGGLCSMC
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
MC Series(MCN2-20X175) SMCMC Series(MCN2-20X175)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-20X125) SMCMC Series(MCN2-20X125)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X30 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X30SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200
MC Series(MCN2-20X275) SMCMC Series(MCN2-20X275)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)275チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X385 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X385SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)385チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-20X75) SMCMC Series(MCN2-20X75)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-40X20) SMCMC Series(MCN2-40X20)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-25X20) SMCMC Series(MCN2-25X20)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20
MC Series(MCN2-20X250) SMCMC Series(MCN2-20X250)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)250