カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ASUS(エイスース)(1)
- CKD(5)
- イチネンTASCO(12)
- 富士電機(1)
「ta165b」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-165Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)165クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA40-1~)
SMC取扱い終了・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有