カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(126)
- YAGEO(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- イチネンTASCO(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- CKD(4)
- 修理(4)
- KYOCERA AVX(4)
- KSフィルター(3)
- PROST's(3)
- タチカワ(2)
- ワゴジャパン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KEMET(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- ブランドをもっと見る
「ta225」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-225Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40