カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(576)
- 高田ベッド製作所(225)
- テンパール工業(51)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- KVK(43)
- TRUSCO(39)
- レイ・アウト(38)
- ホンダ(28)
- コガネイ(26)
- CKD(25)
- NOK(20)
- 河村電器産業(20)
- イマオコーポレーション(19)
- エスコ(18)
- エレコム(17)
- ParkerTAIYO(17)
- 廣杉計器(17)
- 東京発条製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tb-10」の検索結果
特価

低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
真空パッド ZP2-TB
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
工業用フィルタ FGETB
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB10
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB10)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
真空ユニット ZK2-T
SMC¥559~税込¥615~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNTB
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NT) 取付形状T
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNTB
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NT) 取付形状T
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
プロセスバルブ (VNA211~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から22日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2弁形式(1) N.C.
プロセスバルブ (VNA212~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2弁形式(2) N.O.
プロセスバルブ (VNA111A-~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から22日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA1ポート数2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
プロセスバルブ (VNB211A~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から37日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
ロータリクランプシリンダ MK2TB
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40シリンダポート(TF) G
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32シリンダポート(TN) NPT