カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(33)
  • コガネイ(28)
  • ParkerTAIYO(14)
  • NEC(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ナリカ(4)
  • イマダ(3)
  • ユニコントロールズ(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • マザーツール(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 東洋技研(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • NEC三菱(1)
  • エビス(水平器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-2.0n」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB20) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB20)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
プロセスバルブ (VNA111A-~) SMCプロセスバルブ (VNA111A-~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧DC24V切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
ロータリクランプシリンダ MK2TB SMCロータリクランプシリンダ MK2TBSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
VFN22 SMCVFN22SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気管接続口径1/4切換方式2位置ダブルソレノイド
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
V Series(VFN2120N) SMCV Series(VFN2120N)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ソレノイドシングルソレノイド
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X200SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X125SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X250SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X125SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X250SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X175SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X25SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X175SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X250SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X150SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X250SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)25