カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 高田ベッド製作所(1,027)
  • ニッサン(316)
  • ブロードウォッチ(235)
  • イトーキ(167)
  • CKD(86)
  • BUFFALO(バッファロー)(81)
  • SecuSTATION(75)
  • ニッセイ(71)
  • 塚本無線(69)
  • Optibelt(68)
  • レイ・アウト(60)
  • TRUSCO(51)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • 廣杉計器(42)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • コガネイ(37)
  • エスコ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-4」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベース SMCエアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベースSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
低摩擦シリンダ MQQTB SMC低摩擦シリンダ MQQTBSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(T)標準形
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TF)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動シリンダポート(TF) G
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40TN)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TNSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40 SMC薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ MK2TB SMCロータリクランプシリンダ MK2TBSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TN SMC薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TNSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40TN) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40TN)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40TF) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB40TF)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(TF) G
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TF SMC薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB40TFSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(TF) G
V Series(VCA31) SMCV Series(VCA31)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-8TB) SMCS Series(SF4-8TB)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
87,980税込96,778
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
879税込967特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMCパイロット・ポペットタイプ VP744SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
プロセスバルブ (VNB211A~) SMCプロセスバルブ (VNB211A~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バーSMC
32,980税込36,278
1個
45日以内出荷
用途IZT44/45シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.37
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742) SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120) SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)