カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
- SMC
- シグマ光機(71)
- KTC(62)
- JTC(56)
- 工進(51)
- ParkerTAIYO(48)
- CIO(39)
- スバル(28)
- エレコム(27)
- サンコー(三甲)(27)
- 東芝(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- brembo(18)
- SCHURTER(17)
- ホンダ(12)
- SKC(環境測定)(12)
- Hutchinson(12)
- MICROCHIP(11)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tc 2-20」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥1,698税込¥1,8681袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4コイル径(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
メンブレンエアドライヤ(IDG20~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から16日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
SMC¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷から20日以内出荷さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208C-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805G-~)
SMC¥4,898税込¥5,3881袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425YR-~)
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色橙内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604YR-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色橙内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気