カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,668)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱マテリアル(355)
- MAZDA(マツダ)(44)
- 三共製作所(16)
- TOKIO(藤沢工業)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 大阪ジャッキ製作所(10)
- エスコ(7)
- 明工社(7)
- イトーキ(7)
- TRUSCO(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ニクニ(5)
- カグクロ(5)
- CKD(4)
- ヤマト(事務用品)(4)
- Vesrah(4)
- MICROCHIP(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(774)
「tf15」の検索結果

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB6
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ガイド付薄形シリンダ MGPS5
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100TF)
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) G
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB32TF)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGZ40TF)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥8,217~税込¥9,039~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB63TF)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ CQ2シリーズA6
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA40TF)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50TF)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)
SMC¥6,192~税込¥6,811~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥6,390~税込¥7,029~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TF)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB5
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB50TF)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB40TF)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...