カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ツヨロン(藤井電工)(21)
- 橋本クロス(3)
- JAPPY(1)
- ペンギンエース(1)
- アイマーク(1)
- エスペックミック(1)
「th-504」の検索結果
特価

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド