カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 東京発条製作所(20)
- TOTO(9)
- ミツビシ(9)
- タンガロイ(4)
- KTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ナベヤ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- テラル(3)
- 東リ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ナンシン(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤガミ(2)
- 栃木屋(2)
- KOTO(2)
- ブランドをもっと見る
「th-75」の検索結果
特価

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125
SMC¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH140
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH100)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド