カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Autobahn(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KTC(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- omron(オムロン)(1)
- PROST's(2)
- STMicro(3)
- TOTO(2)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(3)
- イマオコーポレーション(1)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(33)
- 小津産業(2)
- 東リ(2)
- 東京発条製作所(9)
- 東発(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
ファインロックシリンダ CDLA2TH100
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH100)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)300ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH200
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS Series(CS1TH140)
SMC¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TH1~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS Series(CS1TH125)
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
ファインロックシリンダ CLA 2T
SMC¥97,980税込¥107,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH125
SMC¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125
SMC¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH140
SMC¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2TH80
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら