カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- NAC(長堀工業)(12)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- TRUSCO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- イスカル(8)
- エイト(7)
- オーム電機(27)
- ホンダ(40)
- ユーアールディ(9)
- 岩田製作所(21)
- 新日軽(LIXIL)(8)
- 未来工業(9)
- 東京発条製作所(15)
- 東洋技研(8)
- 栃木屋(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「tl-10」の検索結果
特価

低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTL
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
ターンテーブル付シリンダ MGT
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷から16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個16日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
ターンテーブル付シリンダ MGTL1
SMC¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)100軸受種類(L)ボールブッシュ軸受オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類【シリンダ部】A93V、【テーブル部】A93テーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10E~
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~
SMC¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10J~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10R~
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10E~
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2
SMC¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260G~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260N~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260A
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260J
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から17日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油