カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlm0604n-50」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TLM0604N) SMCT Series(TLM0604N)SMC
68,980税込75,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
ホースカテゴリ