カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(199)
- ParkerTAIYO(48)
- 東京発条製作所(24)
- Phenomenex(17)
- Petronas(12)
- 栃木屋(6)
- EPSON(5)
- TRUSCO(5)
- STMicro(5)
- ペットアドバンス(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- 鶴見製作所(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- セントレディス(4)
- Tenmars(4)
- エレコム(3)
- 修理(3)
- INFINEON(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tm-80」の検索結果
特価

ターンテーブル付シリンダ MGT
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷から16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTM8
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動
ハイストッパシリンダ (RSH20~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
ストッパシリンダ RS2H8
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RSA80
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
ハイストッパシリンダ RSH80
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TNA
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式(T) 単動/引込み形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様