カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エレコム(585)
- MICROCHIP(78)
- TRUSCO(76)
- VISHAY(40)
- Phenomenex(34)
- EPSON(32)
- Merck(メルクミリポア)(31)
- セントレディス(28)
- レイ・アウト(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- マイクロソフト(20)
- STMicro(20)
- サンワサプライ(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- テスコム(16)
- ワルター(16)
- WATERS(15)
- メディアカバーマーケット(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「tm-c」の検索結果
特価

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。ストローク(mm)20作動方式単動引込みチューブ内径(Φmm)32
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TNA)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TFA)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ マニホールドベース
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet(TM), PROFIBUS DP, RS-232C