カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(40)
- KITACO(6)
- KITO(キトー)(39)
- LION (ライオン事務器)(4)
- MICROCHIP(27)
- OSG(オーエスジー)(3)
- STMicro(14)
- TRUSCO(6)
- イシハシ精工(34)
- エレコム(5)
- エンペックス気象計(5)
- ケナメタル(8)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- テスコム(4)
- テンパール工業(4)
- ハイロック(4)
- 岩田製作所(3)
- 栃木屋(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series
SMC¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series
SMC¥8,298税込¥9,1281個16日以内出荷クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら