カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- STMicro(106)
- M5Stack(30)
- ホンダ(26)
- MICROCHIP(24)
- 栃木屋(17)
- 東洋シャフト(10)
- セントレディス(9)
- Seeed Studio(9)
- エレコム(7)
- 大阪魂(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 富士元工業(5)
- 東京メタル(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- KTC(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- ブランドをもっと見る
「tm32」の検索結果

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM32TN
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
プラットホームシリンダ(CXTM32-75~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
プラットホームシリンダ(CXTM32-50~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
プラットホームシリンダ(CXTM32-125~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
プラットホームシリンダ(CXTM32-2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ(CXTM32-100~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
プラットホームシリンダ(CXTM32-300~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
プラットホームシリンダ(CXTM32-175~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
プラットホームシリンダ CXT M32
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ(CXTM32-150~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ RSH32
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品