カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 重松製作所(7)
  • TRUSCO(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 日研工作所(2)
  • TOTO(2)
  • 東日興産(TN)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • DOD(ディーオーディー)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ハリケーン(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-01t」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    13日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアップシリンダ CDL1T125TN SMC

    ロックアップシリンダ CDL1T125TN

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    15日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    ストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T160TN SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T160TN

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)350形式(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250TN SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250TN

    SMC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T50TN) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T50TN)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T300TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T300TN)

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)300
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T250TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T250TN)

    SMC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)800タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)250
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T200TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T200TN)

    SMC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    14日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T160TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T160TN)

    SMC
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)430タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)

    SMC
    ¥8,514~税込¥9,365~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T160TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T160TN)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)300タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T140TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T140TN)

    SMC
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T125TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T125TN)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)400タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)125
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T125TN) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T125TN)

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)

    SMC
    ¥6,489~税込¥7,138~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)

    SMC
    ¥6,687~税込¥7,356~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

    SMC
    ¥7,425~税込¥8,168~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~)

    SMC
    ¥9,558~税込¥10,514~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~)

    SMC
    ¥11,043~税込¥12,147~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)

    SMC
    ¥6,154~税込¥6,769~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~)

    SMC
    ¥8,019~税込¥8,821~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)

    SMC
    ¥7,679~税込¥8,447~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□40~)

    SMC
    ¥9,954~税込¥10,949~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~)

    SMC
    ¥6,732~税込¥7,405~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~)

    SMC
    ¥6,984~税込¥7,682~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
  • CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TA40TN) SMC

    CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TA40TN)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)125タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTシリンダ追記号(-) ジャバラなし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TN-】

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T40TN-】

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TN-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TN-】

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TN-】

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100TN) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100TN)

    SMC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック