カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(4)
- ライフ住器(3)
- TRUSCO(2)
- 大石製作所(2)
- アルインコ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tn-900」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63TN
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF125TN)
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW40TN
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF250TN)
SMC¥599,800税込¥659,7801個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB125TN)
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSLF125TN)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG125TN)
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK32TN
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40TN)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180TN
SMC¥359,800税込¥395,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT