カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,936)
- 油圧機器・油圧ホース(152)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- メカニカル部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(18)
- 三菱電機(3,778)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
- オカムラ(岡村製作所)(1,429)
- ホンダ(974)
- イトーキ(875)
- 京セラ(578)
- タンガロイ(301)
- ニッセイ(273)
- TRUSCO(267)
- 住友電工ハードメタル(210)
- Panasonic(パナソニック)(204)
- 東日興産(TN)(198)
- イスカル(191)
- SKF(日本エスケイエフ)(183)
- 千代田通商(178)
- TNK工業(SPEEDPIT)(171)
- エレコム(165)
- 三菱マテリアル(151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,317)
「tn」の検索結果

ファインロックシリンダ CDLG1TN40
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)タイプ(N) 無給油/ラバークッションチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25TN-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TN-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TN-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50TN
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ボディオプション(-) 標準(めねじ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25TN-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TN)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...