カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • AMPHENOL(19)
  • AVX(35)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • KYOCERA AVX(59)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ParkerTAIYO(49)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • STMicro(43)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
  • Texas Instruments(23)
  • TRUSCO(71)
  • イマオコーポレーション(28)
  • エレコム(18)
  • サンドビック(12)
  • 三木プーリ(19)
  • 千代田通商(26)
  • 東芝(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-s」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)

    SMC
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

    SMC
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)

    SMC
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセット SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ用パッキンセット

    SMC
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

    SMC
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ40~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ40~)

    SMC
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)

    SMC
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH20~)

    SMC
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • ストッパシリンダ RS2H5 SMC

    ストッパシリンダ RS2H5

    SMC
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • ストッパシリンダ RS2H6 SMC

    ストッパシリンダ RS2H6

    SMC
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ32~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ32~)

    SMC
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-T-PS~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-T-PS~)

    SMC
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ50~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ50~)

    SMC
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ20~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ20~)

    SMC
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • ストッパシリンダ RS2H8 SMC

    ストッパシリンダ RS2H8

    SMC
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ1~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ1~)

    SMC
    ¥319~税込¥351~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
    仕様グリースパックは付属しません
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-T-PS~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-T-PS~)

    SMC
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-T-PS~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-T-PS~)

    SMC
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • プレートシリンMUシリーズ (MU32~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MU32~)

    SMC
    ¥659税込¥725
    1個
    9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • プレートシリンMUシリーズ (MU40~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MU40~)

    SMC
    ¥799税込¥879
    1個
    9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • プレートシリンMUシリーズ (MU25~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MU25~)

    SMC
    ¥519税込¥571
    1個
    9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • プレートシリンMUシリーズ (MU50~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MU50~)

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • プレートシリンMUシリーズ (MU63~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MU63~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
  • ハイストッパシリンダ (RSH32T~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH32T~)

    SMC
    ¥819税込¥901
    1個
    9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • ハイストッパシリンダ (RS1H63T~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RS1H63T~)

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • ハイストッパシリンダ (RS1H80~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RS1H80~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • CD Series(CDA2TP63) SMC

    CD Series(CDA2TP63)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDA2TP80) SMC

    CD Series(CDA2TP80)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ