カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スリーピース(209)
- サンドビック(62)
- ParkerTAIYO(48)
- DAIKO(大光電機)(10)
- 象印マホービン(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 松吉医科器械(5)
- DATA POWER TECHNOLOGY(5)
- 椿本チエイン(4)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- EVER GREEN(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- 光(3)
- ベッセル(3)
- Yamato(大和製衡)(3)
- 淀川電機製作所(3)
- JTC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tp60」の検索結果
特価

NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減RoHS指令(10物質対応)対応
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応