カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(11)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- HEADS(ヘッズ)(12)
- IGO(11)
- omron(オムロン)(27)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SAMTEC(896)
- Simplism(36)
- T&D(ティアンドデイ)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(697)
- イトーキ(103)
- ケイエヌトレーディング(10)
- コノエ(1,333)
- トライメイト(150)
- ニッサン(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- ホンダ(100)
- 富士電機(17)
- ブランドをもっと見る
「tr-01」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX213
SMC(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~)
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から15日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ VX333
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から25日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX334
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から12日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
パイロット・ポペットタイプ VP342R
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から37日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-02~)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から13日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~)
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32TR)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ32TR
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ40TR
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32TR
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水