カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コノエ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 福助工業(2)
- ツインバード(1)
- 東京精密(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 大阪魂(1)
「tr32b」の検索結果

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ32TR
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ32TR
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22
SMC¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)