カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • KITO(キトー)(241)
  • MARKLESS STYLE(11)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • QNAP(16)
  • SAMTEC(23)
  • TRUSCO(17)
  • VISHAY(12)
  • イスカル(7)
  • コガネイ(9)
  • コスモスビード(22)
  • サンワサプライ(11)
  • シグマ光機(9)
  • ニッサン(26)
  • マスプロ電工(10)
  • 中央精機(71)
  • 日本マイクロ(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-05」の検索結果

191件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VX21/22/23 Series(VX021-002~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX021-002~)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • VX21/22/23 Series(VX021-003~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX021-003~)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • VX21/22/23 Series(VX021-001~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX021-001~)

    SMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SSQ2000) SMC

    S Series(SSQ2000)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • その他(SSQ2000-1A-3-T~) SMC

    その他(SSQ2000-1A-3-T~)

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TS1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5TS1)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)

    SMC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • その他(VO31~) SMC

    その他(VO31~)

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • VXR Series(VXR2150~) SMC

    VXR Series(VXR2150~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP544

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX333

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX334

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112) SMC

    VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112)

    SMC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX332

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP744

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • VXR Series(VXR226~) SMC

    VXR Series(VXR226~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • クーラントバルブ (SGC221~) SMC

    クーラントバルブ (SGC221~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • クーラントバルブ (SGC32~) SMC

    クーラントバルブ (SGC32~)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544) SMC

    VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544)

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMC

    VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SV4100) SMC

    S Series(SV4100)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット