カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SAMTEC(1)
- TOTO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- アイトス(1)
- エレコム(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- カラークリエーション(1)
- サンワダイレクト(1)
- ナベヤ(3)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts-f006」の検索結果
特価

ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個61日以内出荷ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上用途水用耐圧(MPa)2使用流体水流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ