カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KITO(キトー)(136)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • 中央精機(27)
  • TRUSCO(24)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • QNAP(9)
  • Xiaomi(6)
  • コスモスビード(5)
  • コガネイ(3)
  • CKD(3)
  • ゼブラ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • FXC(3)
  • ツボサン(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • JTC(2)
  • Pro-Auto(2)
  • シンエイテクノ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts10-03」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VXR Series(VXR226~) SMC

    VXR Series(VXR226~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • VXR Series(VXR226~) SMC

    VXR Series(VXR226~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • その他(SSQ2000-1A-3-T~) SMC

    その他(SSQ2000-1A-3-T~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • S Series(SSQ2000) SMC

    S Series(SSQ2000)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMC

    ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷
    ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上
    用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ