カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(9)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(70)
- KITO(キトー)(64)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- SAMTEC(30)
- SOURIAU(10)
- TOTO(21)
- TRANSCEND(トランセンド)(23)
- TRUSCO(34)
- イスカル(9)
- コスモスビード(83)
- ナベヤ(10)
- ニシキ工業(17)
- 日本理化学器械(NRK)(10)
- 桐山製作所(11)
- 雅(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts12」の検索結果
特価
関連キーワード







ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
S Series(SV4100R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272E
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2272~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から17日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VXR Series(VXR227~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個11日以内出荷から37日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1 1/4ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個61日以内出荷ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上用途水用耐圧(MPa)2使用流体水流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら