カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(285)
- KITO(キトー)(204)
- イトーキ(67)
- TRUSCO(59)
- 三木プーリ(52)
- QNAP(49)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(47)
- アイリスチトセ(36)
- 中央精機(36)
- TOTO(26)
- コガネイ(23)
- Festo(20)
- コスモスビード(18)
- omron(オムロン)(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- 椿本チエイン(14)
- ニッサン(14)
- ホンダ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts4」の検索結果

プレシジョンシリンダ (MTS40-40~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-63~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)63
プレシジョンシリンダ (MTS40-2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
プレシジョンシリンダ (MTS40-150~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
プレシジョンシリンダ (MTS40-30~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)30
プレシジョンシリンダ (MTS40-110~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)110
MTS - プレシジョンシリンダ(MTS40TN)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
プレシジョンシリンダ (MTS40-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50
プレシジョンシリンダ (MTS40-75~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
プレシジョンシリンダ (MTS40-85RM-A93L~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)85
プレシジョンシリンダ (MTS40-175~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
プレシジョンシリンダ (MTS40-100~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
プレシジョンシリンダ (MTS40-125~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から26日以内出荷パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から25日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-02~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から13日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-02~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水