カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コスモスビード(430)
- 三商(49)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- アズワン(20)
- コガネイ(20)
- climbing(クライミング)(19)
- KITO(キトー)(18)
- セキスイ(18)
- TRUSCO(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(13)
- コンバム(旧:妙徳)(12)
- ニシキ工業(12)
- 宮本理研工業(11)
- CKD(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ホンダ(8)
- ブランドをもっと見る
「ts40」の検索結果

プレシジョンシリンダ (MTS40-40~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-63~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)63作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-150~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-30~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-110~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MTS - プレシジョンシリンダ(MTS40TN)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
プレシジョンシリンダ (MTS40-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-75~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-85RM-A93L~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)85作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-175~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)175作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-100~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-125~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から20日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD238
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2382~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個欠品中・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油