カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SAMTEC(683)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • RS PRO(73)
  • コガネイ(72)
  • INFINEON(55)
  • Forza(39)
  • TRUSCO(38)
  • ツァイス(ZEISS)(36)
  • 内田洋行(33)
  • SKC(環境測定)(26)
  • MICROCHIP(25)
  • Merck(メルクミリポア)(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(23)
  • タンガロイ(22)
  • Pizzato(22)
  • SPARKFUN(18)
  • Festo(17)
  • GATOR Case(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsa」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZPT16U~) SMC

    真空パッド (ZPT16U~)

    SMC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT16C~) SMC

    真空パッド (ZPT16C~)

    SMC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT13C~) SMC

    真空パッド (ZPT13C~)

    SMC
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-F7

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT13U~) SMC

    真空パッド (ZPT13U~)

    SMC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-F

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT10C~) SMC

    真空パッド (ZPT10C~)

    SMC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-G

    SMC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    接続口径(03) 3/8 (10A)ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-06~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP3145-06~)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) SMC

    VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • エアタンク用圧力計 SMC

    エアタンク用圧力計

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
  • VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165) SMC

    VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP3165V-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
  • パイロット・ポペットタイプ  VP314 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP314

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP316 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP316

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V SMC

    大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165V

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • 真空パッド テ スト セット(包装用パッドセット) SMC

    真空パッド テ スト セット(包装用パッドセット)

    SMC
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    46日以内出荷
    圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能。※小径パッドセットの場合
    用途用途に合わせた2タイプを用意。包装用パッドセット。小 径 パッド セット。豊富なパッド形状を用意し、 簡単に交換が可能。包装用パッドセット(16種)。小 径 パ ッド セ ット( 16種)材質シリコーンゴム形状ベロウ形(5.5段/4.5段/2.5段)RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20~50
  • LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC

    LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

    SMC
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    15日以内出荷
    UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap
    対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e
  • LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC

    LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

    SMC
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    15日以内出荷
    ・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
    コネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140
  • 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
  • 協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 SMC

    協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    91日以内出荷
    エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    91日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)