カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALBA(アルバ)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- omron(オムロン)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOA(2)
- Vesrah(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アクシスコミュニケーションズ(3)
- エレコム(3)
- タンガロイ(2)
- ニッサン(12)
- ホンダ(2)
- ボストン商会(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- 大同メタル工業(1)
- 潤工社(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tu08」の検索結果
特価
関連キーワード





ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応






FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水





+1
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥4,998税込¥5,4981個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応




フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応




フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥5,798~税込¥6,378~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら