カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- チューブ(5)
絞り込み
外径(Φmm)
- 12(5)
内径(Φmm)
- 8(5)
色
イエロー(4)
オレンジ(2)
クリア(4)
グリーン(4)
グレー(1)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(5)
ホワイト(5)
レッド(4)
ホース長さ(m)
- 5(2)
- 10(1)
- 20(4)
- 100(3)
使用流体
- 水(5)
- 空気(5)
特性
- 柔軟(3)
柔軟
材質
- 樹脂(5)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
- 0.8(5)
0.5・0.65・0.8
ブランド
- SMC
- SK11(1)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- CC印(ニッカトー)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tu1208」の検索結果

ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥9,298税込¥10,2281個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応