カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TURCK(41)
- Banner(27)
- RS PRO(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MICROCHIP(4)
- Turck Banner(4)
- 行田電線(1)
- STAUB(ストウブ)(1)
- DIGILENT(1)
- D'Addario(1)
- WTB(ダブルティービー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「turck」の検索結果
特価

NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減RoHS指令(10物質対応)対応
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT80TN)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷スイッチ(T) TURCK作動方式複動チューブ内径(Φmm)80シリンダポート(TN) NPT
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)80シリンダポート(TF) G
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N63TF
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷スイッチ(T) TURCK作動方式複動チューブ内径(Φmm)63アーム開度105degアーム位置(L) 左ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥129,800税込¥142,7801個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応