カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- New-Era(ニューエラー)(2)
- 第一機材(2)
- ビックス(2)
- カネソウ(2)
- RS PRO(2)
- 大綱(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 光(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- カシムラ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- WING ACE(1)
- アサヒAV(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「u-1015」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
SMC¥219~税込¥241~1個当日出荷から18日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダ CDU10
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15S
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-15D
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応