カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ニッサン(1,160)
- MAZDA(マツダ)(272)
- マキシンコー(100)
- ホンダ(92)
- トヨタ(87)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- ケルヒャー(65)
- NORGREN(48)
- IKO(日本トムソン)(43)
- 椿本チエイン(32)
- 東海キャスター(29)
- 東洋技研(24)
- CONDOR(山崎産業)(23)
- 摂津金属工業(22)
- テラウチ(寺内製作所)(20)
- イマオコーポレーション(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u-60」の検索結果

D.P.ルブ ALD
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷・多点潤滑の集中管理。 ・少ない潤滑油消費量。 ・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDM2U25-60+15Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)60ストロークB(mm)15
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-60Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-60AZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷ストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60AZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷ストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60AJZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60AZ)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷ストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-60-C73~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)60取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-60~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から23日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60D
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U20-60Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷ストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-60Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-60D
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ