カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(5)
- 廣杉計器(2)
- キャンブロ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
「u5160」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から21日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気