カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(3)
- DXアンテナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ua20z」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA40-20Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷取付支持形式ロッド側トラニオン形形式エアクッション使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類M5×0.8(Φ20,Φ25)シリンダストローク(mm)75ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしシリンダ追記号ジャバラなしオートスイッチ有無オートスイッチなし