カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ハンマーキャスター(123)
- 東正車輛(22)
- VISHAY(12)
- ユーボン(10)
- SICK(10)
- ParkerTAIYO(8)
- TRUSCO(8)
- 昭和コーポレーション(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- BeHAUS(4)
- アイメックス(4)
- ウェッジ(4)
- SKC(環境測定)(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- 富士電機(3)
- マキタ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- KENWOOD(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ub-100」の検索結果
特価

ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
SMC¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNUB
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS40NUB)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1000寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(NU) 取付形状U位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ