カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 神保電器(29)
- RS PRO(24)
- INAX(LIXIL)(16)
- SIEMENS(16)
- 千代田通商(15)
- ワルター(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- LIAN LI(9)
- VISHAY(8)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- EPCOS(7)
- サンドビック(6)
- パイロット(6)
- ゴールドメダル(6)
- カナレ電気(5)
- NTB(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「uf-03」の検索結果

ブローガン
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ブローガン
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から11日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
流量調整機能付ブローガン
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP3-T
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP2-0
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から3日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から4日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
Z Series(ZP3-T035)
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T02)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ材質(アダプター)黄銅真空取出方向横
S Series(SY3A0R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)DC24取付(-)プラマイなべ小ねじポート数3使用流体空気コイル(-)標準バルブ配管種類(0)ベース配管形
S Series(SY3A00)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
Z Series(ZP3-Y02)
SMC¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
S Series(SY3A30)
SMC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
Z Series(ZP3-Y035)
SMC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T015)
SMC¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T035
SMC¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015
SMC¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-Y015)
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横