カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BOURNS(15)
- MAZDA(マツダ)(13)
- NAKATAKI(13)
- NOKクリューバー(28)
- ParkerTAIYO(8)
- VISHAY(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(95)
- イトーキ(302)
- イマオコーポレーション(60)
- コガネイ(21)
- ノガ(14)
- フクビ化学(13)
- フジキン(10)
- メディアカバーマーケット(63)
- ヤマテック(10)
- 山金工業(24)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
- 潤工社(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「uh1」の検索結果
特価
関連キーワード

ブローガン
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から11日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
流量調整機能付ブローガン
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UH50
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら