カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- 光精軌工業(1)
- 旭精工(26)
- 横田機工(1)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
CUK_LS/CDUK_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動・片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-80D~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUK20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-80D
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-85D
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら