カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三菱電機(14)
- シグマ光機(11)
- omron(オムロン)(10)
- 富士電機(8)
- KEMET(8)
- MURATA(村田製作所)(6)
- エレコム(5)
- Jackery(ジャクリ)(5)
- TDK(4)
- Hongfa(ホンファ)(4)
- CIO(4)
- TogoPower(4)
- CKD(3)
- AUKEY(オーキー)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
「v-10-1c5」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330B
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(3) 上配管形ポート数5管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式ポート配管方向(V) 上配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7131K
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)