カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(807)
  • メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • マルヤス電業(56)
  • omron(オムロン)(38)
  • オムロンヘルスケア(32)
  • コガネイ(28)
  • 工進(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • STANLEY(スタンレー電気)(18)
  • CKD(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • EPCOS(11)
  • YAGEO(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • ケリー電気産業(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 竹村商会(9)
  • 川西水道機器(8)
  • SICK(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(744)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-25s」の検索結果

関連キーワード
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L Series(LEFB25V6S) SMC

    L Series(LEFB25V6S)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • S Series(SS5Y7-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6V25)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(5) 5連
  • S Series(SS5Y5-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6V25)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(5) 5連
  • S Series(SS5Y3-10S6V25) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V25)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモン
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6V25

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8連数(5) 5連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V25

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数20SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)

    SMC
    7,227税込7,950
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)

    SMC
    9,306税込10,237
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)

    SMC
    10,395税込11,435
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)

    SMC
    8,865税込9,752
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)

    SMC
    8,865税込9,752
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    7,029税込7,732
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6B

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6B

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6A

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6A SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25V6A

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)

    SMC
    6,390税込7,029
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32~)

    SMC
    8,865税込9,752
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~)

    SMC
    6,831税込7,514
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40~)

    SMC
    10,989税込12,088
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)

    SMC
    7,920税込8,712
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~)

    SMC
    6,577税込7,235
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20~)

    SMC
    6,831税込7,514
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2L25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2L25~)

    SMC
    7,281税込8,009
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~)

    SMC
    7,281税込8,009
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25~)

    SMC
    7,281税込8,009
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~)

    SMC
    8,811税込9,692
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~)

    SMC
    13,563税込14,919
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~)

    SMC
    12,033税込13,236
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~)

    SMC
    10,548税込11,603
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2T32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2T32~)

    SMC
    8,568税込9,425
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2U32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2U32~)

    SMC
    8,568税込9,425
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
関連キーワード
...