カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MAZDA(マツダ)(108)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ParkerTAIYO(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Veno(5)
- アサヒシューズ(7)
- エスコ(5)
- トヨタ(49)
- ニッサン(26)
- ホンダ(79)
- 三和電気計器(5)
- 三木プーリ(4)
- 三菱電機(26)
- 富士インパルス(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3011
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷電源電圧(V)(1) DC12~15表示単位(-) Mpaモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら