カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,026)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- TRACO POWER(289)
- CKD(269)
- MAZDA(マツダ)(244)
- ホンダ(192)
- RS PRO(170)
- 三菱電機(124)
- KEMET(123)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- VISHAY(73)
- onsemi(67)
- 近江精機(64)
- ツカサ電工(57)
- SIEMENS(49)
- エスコ(47)
- コガネイ(47)
- omron(オムロン)(40)
- STMicro(37)
- XP POWER(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,572)
「v75」の検索結果

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
真空用エキゾーストクリーナ (AMV~)
SMC(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から11日以内出荷真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F16SV)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16材質(パッキン)(V) FKM
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB6
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ステンレスシリンダ CG5EA
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5GN
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CDJ5B10SV
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズA4
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズD4
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA20SV)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA20SV)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSV)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ CQ2シリーズA5
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TFSV)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32TFSV)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐水性向上シリンダ CDG5LN
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA40TFSV)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA32TFSV)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40TFSV)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
...