カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(142)
- スバル(38)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- 鶴賀電機(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
- IDEC(和泉電気)(22)
- KIJIMA(キジマ)(16)
- DAIKO(大光電機)(15)
- コイズミ照明(13)
- SIEMENS(9)
- GEDORE(9)
- ホンダ(8)
- アイ電子技研(7)
- エスコ(4)
- JAPANNEXT(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- CML(3)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「va-21」の検索結果
特価

薬液用バルブ (LVA2~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series
SMC¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷・フロントアクセスによりチューブ交換が容易。・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減。・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可。・カバー付。・設置条件に応じてポート位置の選択が可能。・チューブサイズの変更が可能使用流体【パイロット】空気保証耐圧力(MPa)0.6使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合流体使用チューブに適応する気体及び液体RoHS指令(10物質対応)対応
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナルボディサイズ40A消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)寸法M(mm)95寸法N(mm)62使用流体水(一般)、タービン油絶縁種別B種寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)流量特性(Av×10-6m2)740