カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • フクハラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vba-x3145」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
  • 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC

    増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
  • 増圧弁 VBA-X3239 SMC

    増圧弁 VBA-X3239

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
    用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • エアタンク VBATシリーズ SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • VBA - 増圧弁(VBA20A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA20A)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • VBA - 増圧弁(VBA40A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA40A)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け) SMC

    VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • VBA - 増圧弁 SMC

    VBA - 増圧弁

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
  • エアタンク VBATシリーズ SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
  • エアタンク SMC

    エアタンク

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VBA - 増圧弁(VBA10A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA10A)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
  • VBA - 増圧弁(VBA11A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA11A)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1/4"基準増圧比2~4倍操作方法ハンドル操作形